コンクリート構造物診断機レンタル :「校正」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、
といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。
・バックライト付き液晶画面を搭載
従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、
暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。
・ユーザー目盛作成機能
測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。
目盛は8本まで保存できます。
・水分値と高周波容量の表示が可能
Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。
本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、
測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース
質量(g)約300(電池含まず)
電源9V形乾電池×1(0006P)
表示LCDによるデジタル表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110
測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100
測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル
測定原理高周波容量式(20MHz)
アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。