大気環境測定器レンタル :「校正証明書」の検索結果

大気環境測定器とは、作業環境や建築物の環境を管理するために大気の状態を測定する計測器のことです。大気のにおいや風量、大気中に含まれる空気汚染物質の濃度を測定する目的で使用。風速・風量計は空調設備や配管内の風量検査に役立ちます。粉塵計は、清浄な空気の維持が必要な労働作業環境に欠かせません。ニオイセンサーは製品の品質劣化をチェックしたり環境の悪臭を予防する時などに使用。シックハウス対策としてホルムアルデヒド濃度の測定が義務付けられており、設備の新築や改修の際にはホルムアルデヒド測定器で室内や住宅資材を検査する必要があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(4)
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド) 寸法(mm)全高 : 400×全長570 質量(kg)約1 測定範囲0~60m/s タイプCFカードモデル 電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2 検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド) 寸法(mm)全高 : 400×全長570 質量(kg)約1 測定範囲0~60m/s タイプCFカードモデル 電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2 検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。 仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示) 型式データロガー/D1-009A 質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量) 測定範囲2000W/m2(最大) 電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨) ケーブル長(m)10 チャンネル数入力/電圧測定用1CH 感度5~15mV/kW/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79 接続方法センサー/防水コネクタ接続 材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース センサーCMP-3 設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ 対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上 寸法(Φ×mm)110×84(センサー) 材質(ハウジング)アルミニウム 測定波長310~2800nm(50%points) 測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録) 使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと) 視野角180° 記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲) 応答速度<18sec (95%)<6sec (63%) 測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24 動作温度(℃)-40~+80℃ 非直線性2.5%(0~1000W/m2) 温度依存症±5%(-10~+40℃) 経年変化<1%/年 内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒 測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。 仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示) 型式データロガー/D1-009A 質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量) 測定範囲2000W/m2(最大) 電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨) ケーブル長(m)10 チャンネル数入力/電圧測定用1CH 感度5~15mV/kW/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79 接続方法センサー/防水コネクタ接続 材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース センサーCMP-3 設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ 対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上 寸法(Φ×mm)110×84(センサー) 材質(ハウジング)アルミニウム 測定波長310~2800nm(50%points) 測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録) 使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと) 視野角180° 記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲) 応答速度<18sec (95%)<6sec (63%) 測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24 動作温度(℃)-40~+80℃ 非直線性2.5%(0~1000W/m2) 温度依存症±5%(-10~+40℃) 経年変化<1%/年 内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒 測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります