大気環境測定器レンタル :「測定器 計測」の検索結果

大気環境測定器とは、作業環境や建築物の環境を管理するために大気の状態を測定する計測器のことです。大気のにおいや風量、大気中に含まれる空気汚染物質の濃度を測定する目的で使用。風速・風量計は空調設備や配管内の風量検査に役立ちます。粉塵計は、清浄な空気の維持が必要な労働作業環境に欠かせません。ニオイセンサーは製品の品質劣化をチェックしたり環境の悪臭を予防する時などに使用。シックハウス対策としてホルムアルデヒド濃度の測定が義務付けられており、設備の新築や改修の際にはホルムアルデヒド測定器で室内や住宅資材を検査する必要があります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit 適合【カード】8Gbyte 以下 セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース 材質外筒・ダイアフラム:SUS316L 測定範囲0~10m(100kPa) 質量(g)140(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)-10~60 外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く 電源(V)DC9~24 出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時) ケーブル長(m)15 検出方式水晶式圧力センサ 消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月 測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃) 破壊圧力(MPa)0.4 電源電圧(V)4.5~5.5 記録方式SDカード、CSVファイル形式 消費電流(mA)9 寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100 インターフェースUSBコネクタ(サービス用) ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵) オフセット-10~10m 保管温度範囲(℃)-20~70 通信速度19200BPS サージ対策ダイオードアレイを内蔵 出力形式デジタル(RS-232C) 測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60 ケーブル径(Φmm)5.6 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります