安全衛生測定機器レンタル :「放射能測定器」の検索結果

安全衛生測定機器は、空気中に含まれる物質の濃度を測定する計測器のことです。人体の健康に害を及ぼすガス濃度などを測定するのが目的。ガス探知機には、メタン・水素などの可燃性ガスを探知するものや一酸化炭素・アンモニアなどの毒ガスを探知するものがあります。複合型ガス探知機を使えば、複数のガスを探知することも可能。酸素濃度計は、作業環境の酸欠事故を予防したい時に役立ちます。空気呼吸器は、酸欠環境や有毒ガスが発生する環境で安全に作業するための呼吸用保護具です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様【測定線種】γ線 セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース 寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D) 質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む) 測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1 電源単2形アルカリ乾電池×4 検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器 測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上 表示単位μSv/h、s-1 電池寿命連続30時間以上 時定数(s)3、10、30
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります