はかりレンタル :「天秤用風防」の検索結果
秤・計量器とは、物質の重量や質量を測定する器具のこと。計量は製造や物流の現場において重要な工程で、取引や証明のために計量する場合は基準に適合した特定計量器を利用する必要があります。秤では、校正に手間のかからない電子天秤が主流です。重量の大きな物質を計量する場合にはクレーンスケールが用いられます。ロードセル荷重計は物質の質量や力を電気信号に変える仕組みの計量器。引張型や圧縮型などの種類があり、様々なサイズの計量に対応しています。
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒
ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース
寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)
質量(kg)約4.3
電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)
ひょう量410g
最小表示0.001g
再現性0.001g
直線性±0.002g
安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。