はかりレンタル :「計量台」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
寸法(mm)計量台:500×650×90
質量(kg)32
電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)
ケーブル長(m)2.3
表示バックライト付きLCD表示
最小表示(kg)0.02
保護等級IP67(計量部のみ)
インターフェースRS232C
サイズ(mm)500×740×920
秤量(kg)150
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。