3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(3)
ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知 セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる) 質量(g)300 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 測定精度±0.5%
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg)4.5 電源AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
電気抵抗方式を採用した木材水分計です。 管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。
仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10~39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9~9.9%) セット内容本体 寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D) 質量(kg)0.5 測定範囲5~40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照) 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本 測定方式電気抵抗式 消費電力0.54W 測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0% 測定対象単板・木材全般
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)