はかりレンタル :「計量器 防水」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg)約55 電源AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量2000kg 表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量1kg 使用場所防爆使用区域外 使用温度-10℃~+40℃
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)