はかりレンタル :「R 測定」の検索結果
秤・計量器とは、物質の重量や質量を測定する器具のこと。計量は製造や物流の現場において重要な工程で、取引や証明のために計量する場合は基準に適合した特定計量器を利用する必要があります。秤では、校正に手間のかからない電子天秤が主流です。重量の大きな物質を計量する場合にはクレーンスケールが用いられます。ロードセル荷重計は物質の質量や力を電気信号に変える仕組みの計量器。引張型や圧縮型などの種類があり、様々なサイズの計量に対応しています。
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
最小表示(mg)0.1
寸法(mm)217×356×339
計量皿寸法(Φmm)80
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算
付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。