はかりレンタル :「証明書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(13)
重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
最小表示(mg)0.1
外形寸法(mm)213×290×314(風防含む)
計量皿寸法(Φmm)80
音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備
電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワー
ひょう量1500g
最小表示0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプタ
ひょう量220g
最小表示0.0001g
再現性0.0001g
直線性±0.0003g
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式
ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g
セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース
寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量33kg
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)W350×D400
目量1g
直線性±0.3g
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式蛍光表示管
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
乾電池駆動で最大150時間駆動
画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。
セット内容本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4)
寸法(mm)370(L)×322(W)×172(H)
電源単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本
ひょう量30kg
最小表示5g/1g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法(mm)220×220
使用時間約150時間(アルカリ)
高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載
ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース
寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量3200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)200×200
直線性±0.03g
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)W192×W265×H87
出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備
電源専用ACアダプター
ひょう量6200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)W180×D160
目量0.1g
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.03g
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。