はかりレンタル :「ACアダプタ 5v」の検索結果
秤・計量器とは、物質の重量や質量を測定する器具のこと。計量は製造や物流の現場において重要な工程で、取引や証明のために計量する場合は基準に適合した特定計量器を利用する必要があります。秤では、校正に手間のかからない電子天秤が主流です。重量の大きな物質を計量する場合にはクレーンスケールが用いられます。ロードセル荷重計は物質の質量や力を電気信号に変える仕組みの計量器。引張型や圧縮型などの種類があり、様々なサイズの計量に対応しています。
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備
電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワー
ひょう量1500g
最小表示0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。