「サービス分類」から絞り込む
【レンタル】チップ付きノギス 530-320 校正証明書付 N15WMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から10日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。<br />本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。<br />バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。<br />本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。<br />標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。<br />超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。<br />【注意事項】<br />ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。<br />部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。<br />測定方法は、これまでの器差と同じです。
【レンタル】チップ付きノギス 530-322 校正証明書付 N30WMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から10日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。<br />本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。<br />バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。<br />本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。<br />標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。<br />超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。<br />【注意事項】<br />ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。<br />部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。<br />測定方法は、これまでの器差と同じです。
【レンタル】ノギス 530-100 校正証明書付 N10RMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から10日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。<br />本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。<br />バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。<br />本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。<br />標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。<br />超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。<br />【注意事項】<br />ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。<br />部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。<br />測定方法は、これまでの器差と同じです。
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります