その他機器レンタル(測定・測量) :「校正 シール」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様【測定表示範囲】-2.5~110%FS 【最大許容入力】1000kPa【気体リーク】10-5cm3/s以下
セット内容本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ
寸法(mm)72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)
質量(g)700(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)
分解能0.1kPa
測定流体気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)
確度±0.1%FS
圧力レンジ0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。