【レンタル】吊荷通過警報装置(安全マン)協立電子工業翌日出荷から5日以内出荷
音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個質量(g)【リモコン】約24使用温度範囲(℃)【本体】-10~40外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内本体質量(kg)約10連続使用約3日※ご使用頻度により変わります適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します通信方式単行通信(時間制限あり)消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300送信出力1mW送信周波数(MHz)426.025変調方式1200bps音声出力定格6W、最大10W動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3