その他機器レンタル(測定・測量) :「校正」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射検出距離20 ~300mm 保存温度範囲(℃)-10~+55
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200) 測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H) 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0~+40 測定方式接触式 測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1 電池単4乾電池×3本(別売) 電池寿命連続 約20時間 サイズ(mm)172×63×38.5 サービス分類レンタル
1台
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)