【レンタル】表面塩分計サンコウ電子翌日出荷から3日以内出荷
表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。
測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。
プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mLセット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース材質極/SUS-316型式測定セル/ELC-006測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)本体/約310測定セル/約680電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1測定方式電気伝導率法寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付)温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度)測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2撹拌方式モーター直結撹拌子による
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3