【測定・測量機器レンタルサービス】高感度ラボ用濁度計ハック社取扱い終了
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。拡大されたレンジ レシオ、非レシオの切り替え可能 シグナル平均化 簡単なキャリブレーションエアパージシステム水質規制報告簡単な操作・維持明るいLEDディスプレイと分かりやすい信号表示周囲が暗かったり角度が悪くても、デジタルディスプレイは簡単に読み取ることができます。RS-232入出力自己診断機能国際的な機器安全基準及び電気設計基準に準拠どんなアプリケーションにも対応2100N濁度計は、液体の透明度にかかわるどんな内容にも信頼して使用できるよう設計されています。2100N濁度計は、USEPAの設計基準(メソッド180.1)に基づいております。
用途上水管理、排水管理、食品管理、加工飲料製造(ビールなど)、製薬および化粧品、繊維発酵、写真、半導体、石油化学、高圧ボイラー、微生物増殖、金属表面処理、印刷。仕様標準化/ホルマジン第1標準シグナル平均化/オペレ一夕一によるON/OFF切り替え可能エアーパーツ/10psigで0.1scfm、1/8″~1/16″の管用ホースバーフ、接続:最大137.8kpa(20psig)乾燥窒素または機械用、空気(ANSI MC 11.11975)サンプルセル/95(H)×25(L)mm 第二標準/Gelex第二標準セット内容本体、スティブルキャルキット(濁標準)×5、サンプルケース×3、シリコンオイル、オイルクロス、ダストカバー、電源コード、取扱説明書、収納ケース質量(kg)5.5電源100/230V±17% 50/60Hz 自動選択温度範囲(℃)操作時(機器のみ)/0~+4保管時(機器のみ)/-40~+6サンプル/O~+9精度※濁度0~1000NTUで読取値の±2%、または±0.01NTU1000~4000NTUで読取値の±5%再現性読み取り値の±1%または±0.01NTU(どちらか大きい方)分解能最低レンジで0.001寸法(cm)40.0×30.5×14.2光源タングステンフィラメントランプ ランプ寿命8800時間レンジ【NTUモード】RatioON/手動0-0.999、0-9.999、0-99.9、0-4000 自動0-4000Ratio OFF/0-40.O【Nepheloモード】RatioON/手動0-9.99、0-99.9、0-26800 自動0-26800Ratio OFF/0-268【EBCモード】RatioON/手動0-0.999、0-9.99、0-99.9 自動0-980Ratio OFF/0-9.8湿度範囲操作時/25℃で、0~90%で結露を生じない、40℃で、0~75%で結露を生じない応答時間(秒)シグナル平均化 OFF時6.8 ON時14測定原理90°散乱光、透過光、前方散乱光を検出:または90°散乱光のみを検出ディスプレイ4桁LED操作手動または自動レンジ切り替え、シグナル平均化 ON/OFF、 Ratio ON/OFF測定モードNTU、EBC、Nepheloから選択サンプル量30ml(必要量)素材確屑堅に強いポリカーボネートプラスチックシリアル入力/出力コンピューターおよびびプリンターへのデータ出力および入力(コマンド)用、DB9超小型Dシェルコネクター経由RS-232シリアルインターフェースシェイクハンド接続なしボーレイト1200、1ストップビット、パリティーなし、8ビット桁長