絞り込み
容量(mL)
- 3000
- 50(1)
- 100(9)
- 150(3)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(8)
- 500(15)
- 1000(17)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 2000(10)
- 5000(11)
- 10000(10)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 20000(7)
- 25000(1)
- 30000(1)
適合ゴム栓(No.)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(4)
ブランド
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 桐山製作所(1)
- DURAN(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 三商(1)
- SCHOTT/DURAN(1)
「容量(mL)」から絞り込む
100(9)
250(4)
300(8)
500(15)
1000(17)
2000(10)
3000
5000(11)
10000(10)
20000(7)

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
吸引フラスコ F13B-4シリーズ
桐山製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
旭製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から17日以内出荷吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
SCHOTT/DURAN¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引瓶
DURAN¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18
TGK(東京硝子器械)¥20,600税込¥22,6601個3日以内出荷から10日以内出荷ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴムねじ口規格(GL)GL-18ノズル外径(Φmm)10