絞り込み
容量(mL)
- 5000
- 100(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(4)
- 500(8)
- 1000(8)
- 2000(4)
- 3000(3)
- 10000(1)
ブランド
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
「容量(mL)」から絞り込む
100(3)
200(3)
250(1)
300(4)
500(8)
1000(8)
2000(4)
3000(3)
5000
10000(1)

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス