絞り込み
直径(Φcm)
  • 14.2
  • 1(1)
  • 1.3(18)
  • 1.42(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(33)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4.7(42)
  • 6(2)
  • 7.5(2)
  • 9(28)
  • 10(1)
  • 12.4(3)
  • 25.7(1)
  • 29.3(9)
  • 257(1)
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • ADVANTEC(10)
  • tantore(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(25枚)
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
69,980税込76,978特価
1箱(50枚)
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワンステンレスメッシュフィルター SUS304アズワン
25,310税込27,841
1パック(100枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
材質SUS304
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μmADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(25枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μmADVANTEC
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μmADVANTEC
26,900税込29,590
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.8
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μmADVANTEC
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
69,980税込76,978
1箱(50枚)
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
26,900税込29,590
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.2
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
40,980税込45,078
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μmADVANTEC
26,900税込29,590
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)3
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
37,980税込41,778
1箱(50枚)
翌日出荷から31日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
PETメッシュフィルター tantorePETメッシュフィルターtantore
39,980税込43,978
1パック(100枚)
3日以内出荷から22日以内出荷
材質PET
マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレンMerck(メルクミリポア)
189,800税込208,780
1箱(50枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ ADVANTECサポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタADVANTEC
61,980税込68,178
1組(25枚)
41日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTECコーテッドタイプメンブレンフィルタADVANTEC
29,980税込32,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター