絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(15)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • tantore(2)
  • アズワン(1)
  • フロン工業(1)
直径(Φcm)
  • 4.7
  • 1(1)
  • 1.3(19)
  • 1.42(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(33)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 6(2)
  • 7.5(2)
  • 9(28)
  • 10(1)
  • 12.4(3)
  • 14.2(24)
  • 25.7(1)
  • 29.3(9)
  • 257(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
28,306税込31,137特価
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μmADVANTEC
18,900税込20,790
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μmADVANTEC
18,900税込20,790
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.8
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワンステンレスメッシュフィルター SUS304アズワン
14,420税込15,862
1パック(100枚)
当日出荷から21日以内出荷
材質SUS304
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μmADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μmADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
18,900税込20,790
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.2
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンプレフィルタMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100枚)
翌日出荷
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μmADVANTEC
18,900税込20,790
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)3
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入フロン工業
7,898税込8,688
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μmADVANTEC
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE直径(Φmm)47最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)
翌々日出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47材質セルロースアセテートタイプタイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)表面無地
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から63日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47材質セルロース混合エステルタイプ
メンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプ ADVANTECメンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
材質疎水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)190最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)5.5
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF直径(Φmm)47厚さ(μm)125最高使用温度(℃)85空隙率(%)70質量(mg/cm2)4
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターMCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターMCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
フィルタサポート Merck(メルクミリポア)フィルタサポートMerck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
翌日出荷
表面無地
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌日出荷から30日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)
翌々日出荷から22日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
PETメッシュフィルター tantorePETメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
3日以内出荷から22日以内出荷
材質PET
マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレンMerck(メルクミリポア)
91,980税込101,178
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア)滅菌済フィルター(S-Pak)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
97,499税込107,249
1箱(150枚×4組)
12日以内出荷
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTECコーテッドタイプメンブレンフィルタADVANTEC
4,398税込4,838
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター