絞り込み
ブランド
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。

オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)
ADVANTEC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50枚)当日出荷精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)ほか当日出荷から17日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
メンブレンフィルタ用ピンセット
ADVANTEC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から8日以内出荷重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
ポリカーボネートタイプメンブレンフィルタ
アドバンテック¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷均一な表示径の円筒状孔を持つフィルタで、捕捉物の走査型電子顕微鏡観察や液体中・気体中の微粒子計数に適しています。色白入数(枚)100最高使用温度(℃)130表面無地
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)5日以内出荷アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)5日以内出荷アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。色白主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。色白主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から22日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否可
滅菌済フィルター(S-Pak)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781箱(150枚×4組)翌々日出荷個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)6日以内出荷から33日以内出荷ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの3ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801箱(1000枚)46日以内出荷GLA-500000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質PVC備考サポートあり構成フィルター単体直径(mm)37孔径(Φμm)5
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(50個)46日以内出荷NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径37 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 μg以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)37
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・25 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径25 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 ug以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)25
MCEフィルター(サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)46日以内出荷孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターで、サポートパッドが付属します。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されているフィルターです。親水性を有し、オートクレーブ対応で、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素と適合します。その他オートクレーブ対応材質MCE備考サポートあり構成フィルター単体直径(mm)37孔径(Φμm)0.45
ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(60枚)46日以内出荷孔径5.0 μmのPVCフィルターにプラスチック製ドームを密封した37 mm ACCU-CAP(TM)で、使用には37 mmの2ピースカセットおよびサポートパッドが必要です。用途ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。その他オートクレーブ非対応材質PVC備考別売サポートパッド必要構造帯電防止ドーム一体型構成【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式直径(mm)37孔径(Φμm)5
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・3ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、3ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質MCE、カセット:スチレン、支持体:5.0 μmディフューザーパッド構造カセット:3ピース従来型構成プレロード済みフィルター直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・25mm・2ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)47日以内出荷プレロード済みMCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)で、孔径0.8 μm、25 mm、2ピース構成の透明スチレン製(トラディショナルスタイル)カセットに組み込まれ、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)25特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・2ピース・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)47日以内出荷プレロード済みMCEフィルターで、孔径0.8 μm、37 mm、2ピース構成の透明スチレン製(トラディショナルスタイル)カセットにプレロード済み、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様サポート:あり材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・47mm・50ペア)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、47 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:なし●質量マッチング:50 μg材質MCE構成フィルターペアのみ主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・50ペア)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱47日以内出荷MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:なし●質量マッチング:50 μg材質MCE構成フィルターペアのみ主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター