601件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテインアレイ GVSプロテインアレイGVS
59,980税込65,978
1箱(10枚)
6日以内出荷
ガスケット面がFASTスライドに密着し、密閉シールになるので、マイクロアレイ上の結合反応を促進します。
用途プロテインアレイ仕様対応ウェル数:16パッドサイズ(mm)対応:6×6チャンバーサイズ(mm)7×7
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
22,980税込25,278
1箱(100枚)
6日以内出荷
幅広い化学的適合性と低タンパク質結合性を示す支持された親水性膜です。
用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):0.45素材PVDF 親水性直径(mm)膜:47
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
26,980税込29,678
1箱(1巻)
6日以内出荷
正に帯電した修飾ナイロン膜です。
用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.45素材リプロービングチャージドナイロン
CAMEO シリンジフィルター GVSCAMEO シリンジフィルターGVS
12,980税込14,278
1箱(50枚)
6日以内出荷
用途CAMEO シリンジフィルター直径(mm)膜:30
CALYX カプセルフィルター GVSCALYX カプセルフィルターGVS
15,980税込17,578
1箱(1個)
6日以内出荷
用途CALYX カプセルフィルター仕様孔径(μm):0.2仕様1サイズ(cm2(0.8ft2)):748素材PES
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
60,980税込67,078
1箱(25枚)
6日以内出荷
耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。
用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):1素材PTFE PP ラミネート 疎水性直径(mm)膜:142
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
8,798税込9,678
1箱(25枚)ほか
6日以内出荷
不活性セルロース硝酸塩およびセルロースアセテートポリマーの混合物で構成されています。
用途メンブレンフィルター
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷
スクリーンメンブレンの「目詰まり」や閉塞を防ぎ、高い流量とスループットを向上をさせます。
用途メンブレンフィルター素材PE ポリエチレン
トラックエッチドメンブレン GVSトラックエッチドメンブレンGVS
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
用途トラックエッチドメンブレン
フィルターホルダー GVSフィルターホルダーGVS
22,980税込25,278
1箱(1個)ほか
6日以内出荷
47mmのフィルターホルダーは、最大1Lまでのサンプルをろ過する事が可能です。
用途フィルターホルダー素材PP ポリプロピレン直径(mm)膜:47
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
9,898税込10,888
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
用途メンブレンフィルター素材PES
微生物検査 GVS微生物検査GVS
54,980税込60,478
1箱(1個)
6日以内出荷
クランプやロック装置はなく、片手で操作できます。
用途微生物検査素材PES直径(mm)膜:47
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。
用途メンブレンフィルター素材ナイロン 親水性
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
11,980税込13,178
1箱(5枚)ほか
6日以内出荷
膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。
用途トランスファーメンブレン素材ニュートラルナイロン
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
15,980税込17,578
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
疎水性で支持体のない溶出の少ない転写膜です。
用途トランスファーメンブレン素材PVDF 疎水性
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
10,980税込12,078
1箱(25枚)
6日以内出荷
不活性ポリエステルウェブによって内部的にサポートされています。
用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):0.45素材セルロースアセテート直径(mm)膜:90
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
43,980税込48,378
1箱(1巻)
6日以内出荷
正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適
用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.45寸法(幅Wmm×長さLm)300×3素材リプロービングチャージドナイロン
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
47,980税込52,778
1箱(1巻)
6日以内出荷
不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止
用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.22寸法(幅Wmm×長さLm)300×3素材ニュートラルナイロン
ボトルトップフィルター GVSボトルトップフィルターGVS
35,980税込39,578
1箱(12個)
6日以内出荷
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途培地、滅菌ろ過。プレフィルター付素材CA+グラスファイバー直径(mm)膜:76材質(ハウジング)ポリスチレン仕様1滅菌処理:済み
ボトルトップフィルター GVSボトルトップフィルターGVS
30,980税込34,078
1箱(12個)
6日以内出荷
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途強酸、有機溶媒溶液ろ過仕様孔径(μm):0.45仕様1滅菌処理:未滅菌材質(ハウジング)ポリプロピレン素材PTFE直径(mm)膜:76
ボトルトップフィルター GVSボトルトップフィルターGVS
28,980税込31,878
1箱(12個)
6日以内出荷
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途液クロ移動相溶液ろ過素材ナイロン直径(mm)膜:76材質(ハウジング)ポリプロピレン仕様1滅菌処理:未滅菌
ボトルトップフィルター GVSボトルトップフィルターGVS
35,980税込39,578
1箱(12個)
6日以内出荷
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途培地、滅菌ろ過素材CA(セルロースアセテート)直径(mm)膜:76材質(ハウジング)ポリスチレン仕様1滅菌処理:済み
アブルオシリンジフィルター GVSアブルオシリンジフィルターGVS
73,980税込81,378
1箱(500個)
6日以内出荷
高品質でコストパフォーマンスに優れ、多検体処理ユーザに最適。
用途サンプル前処理直径(mm)13素材親水性PTFE
エチジウムブロマイド廃棄物削減システム GVSエチジウムブロマイド廃棄物削減システムGVS
9,798税込10,778
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有害なエチジウムブロマイドを99.9%以上除去。
用途エチジウムブロマイド廃棄物削減容量(mL)リザーバー:500材質(ハウジング)ポリプロピレン吸着剤活性炭マトリックス処理量(L)最大:10
PM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルター GVSPM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルターGVS
65,980税込72,578
1箱(50枚)
6日以内出荷
反りが無く、自動ろ過装置にも使用が可能。EPA準拠。
用途PM2.5エアーモニタリング仕様孔径(μm):2素材PTFE直径(mm)46.2
トラックエッチドメンブレン GVSトラックエッチドメンブレンGVS
21,980税込24,178
1箱(100枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
用途捕捉粒子の顕微鏡観察
メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア)メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)Merck(メルクミリポア)
428,999税込471,899
1個
翌々日出荷
センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン)寸法(mm)180×310×165質量(kg)2.15タイプEZCURVE01用バッテリーバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックバッテリー電圧(V)14.8
滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア)滅菌済フィルター(S-Pak)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
97,499税込107,249
1箱(150枚×4組)
12日以内出荷
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
ミリポア IPVH304F0 Merck(メルクミリポア)ミリポア IPVH304F0Merck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個(10シート)
翌々日出荷
TGK品番719-23-37-06材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)Merck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1箱(10シート)
翌々日出荷
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500AADVANTEC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(100枚)
24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080AADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
アイソポア Merck(メルクミリポア)アイソポアMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1箱(100枚)
当日出荷
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)メンブレンフィルター MCESIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1箱(100枚)
5日以内出荷
アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)メンブレンフィルター MCESIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
メンブレンフィルタ ADVANTECメンブレンフィルタADVANTEC
15,980税込17,578
1組(100枚)
40日以内出荷
メンブレンフィルタ ADVANTECメンブレンフィルタADVANTEC
9,798税込10,778
1組(100枚)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。
微生物/微粒子試験用メンブレンフィルタ ADVANTEC微生物/微粒子試験用メンブレンフィルタADVANTEC
24,980税込27,478
1組(100枚)
40日以内出荷
寸法(mm)47白色品番メーカー:10041604包装100枚/箱表面罫線孔径(Φμm)0.45
フィルターバッジ ADVANTECフィルターバッジADVANTEC
16,980税込18,678
1組(10袋)
40日以内出荷
品番メーカー:7810160
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ ADVANTECサポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタADVANTEC
61,980税込68,178
1組(25枚)
41日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター