601件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から123日以内出荷
O-リング
ナイロンメンブレン Whatman(ワットマン)ナイロンメンブレンWhatman(ワットマン)
9,898税込10,888
1パック(100枚)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。
最高使用温度(℃)135
水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入 ADVANTEC水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入ADVANTEC
4,098税込4,508
1箱(20枚)
翌々日出荷
水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.3 100枚入ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
7,898税込8,688
1箱(100枚)
翌日出荷
イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。
仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6測定範囲0~100mg/L(ppm)アズワン品番63-1236-80
ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-200シリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入フロン工業
7,898税込8,688
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタMS(Membrane Solutions)
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。
主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
イムノクロマト用メンブレン ADVANTECイムノクロマト用メンブレンADVANTEC
28,980税込31,878
1組(8枚)ほか
40日以内出荷から62日以内出荷
タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
連帳式メンブレンフィルタ ADVANTEC連帳式メンブレンフィルタADVANTEC
14,980税込16,478
1組(150枚)
5日以内出荷
フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ Whatman(ワットマン)湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズWhatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1パック(100枚)
6日以内出荷から81日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用**樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 25mmWhatman(ワットマン)
12,809税込14,090
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学※試験研究目的に限ります。
アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ Whatman(ワットマン)アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズWhatman(ワットマン)
69,980税込76,978
1パック(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
高い孔密度かつ均一な孔径幅広い溶媒耐性製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
プラディスク 13 Whatman(ワットマン)プラディスク 13Whatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1パック(50個)ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
大容量包装もあり経済的10mLまでのサンプル用残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm, Whatman(ワットマン)再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,Whatman(ワットマン)
27,980税込30,778
1パック(100枚)
18日以内出荷
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適機械的に安定あらゆる方法で滅菌可能孔径:0.45μm注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26材質セルロース100%厚さ(μm)75
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテックミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)アドバンテック
2,198税込2,418
1箱(50枚)
翌日出荷
セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は白色です。
入数(枚)50大きさ33mmΦ
濾過板 NA-10 ADVANTEC濾過板 NA-10ADVANTEC
8,598税込9,458
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.28 03251シリーズ ADVANTEC濾紙 No.28 03251シリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 100枚入ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 ADVANTEC濾紙 No.26ADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入ADVANTEC
559税込615
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC円筒濾紙 No.88RADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(10本)ほか
翌日出荷から38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
メッシュシート ADVANTECメッシュシートADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入 ADVANTECスミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入ADVANTEC
639税込703
1箱(30枚)
5日以内出荷から38日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入 ADVANTECスミヤー法濾紙 三矢型 100枚入ADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-100 38AシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-100シリーズADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE直径(Φmm)47最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズPALL(ポール)
8,898税込9,788
1本
93日以内出荷
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ PALL(ポール)PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズPALL(ポール)
189,800税込208,780
1本
93日以内出荷から123日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。【利点】エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
13,980税込15,378
1本
12日以内出荷から93日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
66,980税込73,678
1箱(100枚)
10日以内出荷から46日以内出荷
デプスフィルターシートです。
寸法(mm)400×400×4
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
9,498税込10,448
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷
幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。
用途メンブレンフィルター素材PP ポリプロピレン
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
8,698税込9,568
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
低いバックグランドが高いS/Nを確保
用途トランスファーメンブレン素材PVDF

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター