601件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
60,980税込67,078
1箱(100枚)
48日以内出荷から123日以内出荷
デプスフィルターシートです。
スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ PALL(ポール)スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズPALL(ポール)
44,980税込49,478
1本
48日以内出荷
スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
スープラディスクⅡ 200シリーズ PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200シリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷から93日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFR 10インチPALL(ポール)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFA ABシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷から93日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンHTPFR ABシリーズPALL(ポール)
72,980税込80,278
1本
48日以内出荷
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
ウルチポアN66 PALL(ポール)ウルチポアN66PALL(ポール)
53,980税込59,378
1本
48日以内出荷
ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
189,800税込208,780
1箱(100枚)
93日以内出荷
デプスフィルターシートです。
ウルチポアN66 PALL(ポール)ウルチポアN66PALL(ポール)
25,980税込28,578
1本
93日以内出荷
ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
仕様小型フィルター フィルターメディア材質:ナイロン66 ろ過精度:0.2μmアズワン品番65-3369-18
PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ PALL(ポール)PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズPALL(ポール)
189,800税込208,780
1本
123日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。【利点】エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)ネクシスNXT NXTシリーズPALL(ポール)
159,800税込175,780
1セット(12本)
48日以内出荷から123日以内出荷
CoLDメルトファイバーフィルターです。
ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズPALL(ポール)
15,980税込17,578
1本
48日以内出荷から93日以内出荷
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズPALL(ポール)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から93日以内出荷
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
フィルタサポート Merck(メルクミリポア)フィルタサポートMerck(メルクミリポア)
4,698税込5,168
1箱(100枚)ほか
翌日出荷
表面無地
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
4,698税込5,168
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
銀メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)銀メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
159,800税込175,780
1箱(50枚)
22日以内出荷
カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。 X線回析による結晶シリカ分析に適しています。
材質純銀直径(Φmm)25表面無地穴径(Φμm)0.45
PETメッシュフィルター tantorePETメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
3日以内出荷から22日以内出荷
材質PET
スペクトロメンブレン 63.5mm 100枚入 Chemplexスペクトロメンブレン 63.5mm 100枚入Chemplex
12,980税込14,278
1箱(100枚)
10日以内出荷
直径(Φmm)63.5
PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入フロン工業
19,980税込21,978
1袋
6日以内出荷から20日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)90
PTFEメンブランフィルタ 60Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 60Φ10枚入フロン工業
20,980税込23,078
1袋
10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)60
PTFEメンブランフィルタ 25Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 25Φ10枚入フロン工業
5,598税込6,158
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)25
マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレンMerck(メルクミリポア)
77,980税込85,778
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ PALL(ポール)デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズPALL(ポール)
80,980税込89,078
1箱(100枚)
46日以内出荷
表面ろ過でなくフィルター内部を含めたろ材全体でろ過し、不純物を捕捉します。 サーフェイスフィルターに比べ保持能力が遥かに大きいです。
厚さ(mm)3.7寸法(mm)400×400
スープラディスクⅡ 200Xシリーズ PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200XシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
46日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズPALL(ポール)
15,980税込17,578
1本
46日以内出荷
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
長さ(inch)30(762mm)材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28最高使用温度(℃)65
プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP ABシリーズPALL(ポール)
17,980税込19,778
1本
91日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
フエンテⅡ ABシリーズ PALL(ポール)フエンテⅡ ABシリーズPALL(ポール)
89,980税込98,978
1本
46日以内出荷
非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品は全てFDA登録材質使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。
材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン流量(NL/min)15@0.01MPa耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
フロロダインⅡ ABシリーズ PALL(ポール)フロロダインⅡ ABシリーズPALL(ポール)
53,980税込59,378
1本
46日以内出荷から121日以内出荷
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFA 10インチPALL(ポール)
56,980税込62,678
1本
91日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
ベントフィルター GVSベントフィルターGVS
89,980税込98,978
1箱(100枚)
6日以内出荷
充填容器やカーボーイの滅菌ベントとして最適です。
用途ベントフィルター素材PTFE 疎水性直径(mm)膜:50
微生物検査 GVS微生物検査GVS
279,800税込307,780
1箱(1台)
6日以内出荷
微生物学の用途に特化 したデザインとなっています。
用途微生物検査材質ステンレス
微生物検査 GVS微生物検査GVS
25,980税込28,578
1箱(25個)
6日以内出荷
この簡易診断テストは、リステリア菌の存在が問題となる、環境下、食品等にも使用可能です。
用途微生物検査仕様滅菌処理:済み
微生物検査 GVS微生物検査GVS
24,980税込27,478
1箱(25個)
6日以内出荷
赤から黄色への色の変化はとても明瞭で、色の変化にかかる時間は、汚染レベルを表します。
用途微生物検査仕様滅菌処理:済み
微生物検査 GVS微生物検査GVS
32,980税込36,278
1箱(25個)
6日以内出荷
水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。
用途微生物検査仕様滅菌処理:済み
微生物検査 GVS微生物検査GVS
35,980税込39,578
1箱(30個)
6日以内出荷
酵母およびカビの検出に使用可能です。
用途微生物検査仕様スワブ液量(mL)2.8
微生物検査 GVS微生物検査GVS
35,980税込39,578
1箱(30個)
6日以内出荷
スワブと培地が含まれており、メンブレンデバイスに共にパッケージされており、定量測定が可能です。
用途微生物検査仕様スワブ液量(mL):2.8
微生物検査 GVS微生物検査GVS
59,980税込65,978
1箱(125個)
6日以内出荷
表面汚染を集めるために使用します。
用途微生物検査仕様中和緩衝剤:不含有容量(mL)4
微生物検査 GVS微生物検査GVS
22,980税込25,278
1箱(50枚)
6日以内出荷
一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。
用途微生物検査素材セルロース混合エステル(MCE)仕様1滅菌処理:済み
プロテインアレイ GVSプロテインアレイGVS
54,980税込60,478
1箱(1個)
6日以内出荷
FASTスライドと培養チャンバーを確実に密着させるので、アレイ構築されたパッドの周辺からの漏れを防ぎます。
用途プロテインアレイ仕様FASTスライド対応枚数:4

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター