161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セットほか
32日以内出荷から64日以内出荷
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用 DURANファンネル フィルターホルダーねじ式用DURAN
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
フィルターホルダー ねじ式セット SIBATA(柴田科学)フィルターホルダー ねじ式セットSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1式ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。
適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド Merck(メルクミリポア)マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッドMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フィルターマニフォルド アズワンフィルターマニフォルドアズワン
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷
仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
フィルターホルダー サビレックスフィルターホルダーサビレックス
2,588税込2,847
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
サイズ(mm)Φ47用
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ) アズワンフィルターホルダーマニホルド(塩ビ)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
交換部品キット XX30012RK Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RKMerck(メルクミリポア)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
フィルターホルダー XX3001240 Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー XX3001240Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
フィルター直径(Φmm)13有効ろ過面積(cm2)0.7材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)ファネル容量(mL)40
スクリーン XX1009002 Merck(メルクミリポア)スクリーン XX1009002Merck(メルクミリポア)
52,980税込58,278
1個
22日以内出荷
フィルター直径(Φmm)90TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
ガスケット XX1009010 Merck(メルクミリポア)ガスケット XX1009010Merck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1セット(10個)
17日以内出荷
フィルター直径(Φmm)90TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTECSKM-12-SS.マニフォールドADVANTEC
226,679税込249,347
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19316001
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
サポートスクリーン ADVANTECサポートスクリーンADVANTEC
2,449税込2,694
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312207
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
7,279税込8,007
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19384102
マニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入 Drummond Scientific Companyマニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入Drummond Scientific Company
1,898税込2,088
1箱(2個)
33日以内出荷
アズワン品番68-0450-65
Fineベースのみ 焼結硝子一体型 TGK(東京硝子器械)Fineベースのみ 焼結硝子一体型TGK(東京硝子器械)
22,100税込24,310
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラス
クランプ(フィルタホルダー用) ADVANTECクランプ(フィルタホルダー用)ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミ合金部品名称クランプ
PTFEガスケット TGK(東京硝子器械)PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)
699税込769
1枚
3日以内出荷
仕様FGS-90用TFパッキンTGK品番0000-43-01-40
FGS-90用サポートスクリーン TGK(東京硝子器械)FGS-90用サポートスクリーンTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
仕様FGS-90用サポートスクリーンTGK品番0000-43-01-38
FGS-90用ベース TGK(東京硝子器械)FGS-90用ベースTGK(東京硝子器械)
36,500税込40,150
1個
3日以内出荷
仕様FGS-90用ベースTGK品番0000-43-01-37
FG-90用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型 TGK(東京硝子器械)FG-90用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型TGK(東京硝子器械)
42,300税込46,530
1個
3日以内出荷
仕様FG-90用ベースTGK品番0000-43-01-36
FGS-47PTFEガスケット TGK(東京硝子器械)FGS-47PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)
429税込472
1個
3日以内出荷
仕様FGS-47用PTFEガスケットTGK品番0000-43-01-35厚さ(mm)約0.5外径(mm)41
FGS-47用ベース TGK(東京硝子器械)FGS-47用ベースTGK(東京硝子器械)
15,800税込17,380
1個
3日以内出荷
仕様FGS-47用ペースTGK品番0000-43-01-33
FG-47用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型 TGK(東京硝子器械)FG-47用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型TGK(東京硝子器械)
18,300税込20,130
1個
10日以内出荷
仕様FG-47用ベースTGK品番0000-43-01-32寸法(mm)[足管]下方口内径:約10、中間外径:約16、長さ:約80(約66)
FGS-25PTFEガスケット TGK(東京硝子器械)FGS-25PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)
429税込472
1個
3日以内出荷
仕様FGS-25用PTFEガスケットTGK品番0000-43-01-31厚さ(mm)約0.5外径(mm)19
FGS-25用サポートスクリーン TGK(東京硝子器械)FGS-25用サポートスクリーンTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様FGS-25用サポートスクリーンTGK品番0000-43-01-30厚さ(mm)約3外径(mm)18
FGS-25用ベース TGK(東京硝子器械)FGS-25用ベースTGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
24日以内出荷
仕様FGS-25用ベースTGK品番0000-43-01-29
FG-25用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型 TGK(東京硝子器械)FG-25用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型TGK(東京硝子器械)
10,300税込11,330
1個
3日以内出荷
仕様FG-25用ベースTGK品番0000-43-01-28
FG/FGS/FGT-47用ファンネル TGK(東京硝子器械)FG/FGS/FGT-47用ファンネルTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様FG/FGS-47用ファンネルTGK品番0000-43-01-22
FG/FGS-25用ファンネル TGK(東京硝子器械)FG/FGS-25用ファンネルTGK(東京硝子器械)
4,810税込5,291
1個
3日以内出荷
仕様FG/FGS-25用ファンネルTGK品番0000-43-01-19
FG/FGS-90用ファンネル TGK(東京硝子器械)FG/FGS-90用ファンネルTGK(東京硝子器械)
25,800税込28,380
1個
3日以内出荷
仕様摘要FG/FGS-90用TGK品番0000-43-01-17
吸収加圧ポンプ Merck(メルクミリポア)吸収加圧ポンプMerck(メルクミリポア)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
フィルタピンセット(ステンレス製) Merck(メルクミリポア)フィルタピンセット(ステンレス製)Merck(メルクミリポア)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ファネルカバー ゴム Merck(メルクミリポア)ファネルカバー ゴムMerck(メルクミリポア)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
ガスケット PTFE Merck(メルクミリポア)ガスケット PTFEMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ステンレスサポートスクリーン Merck(メルクミリポア)ステンレスサポートスクリーンMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー