絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 90
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 22(1)
  • 25(12)
  • 37.5(1)
  • 47(18)
  • 50(2)
  • 74(1)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 45.3(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    3日以内出荷から16日以内出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
  • SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    5日以内出荷から32日以内出荷
    フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    欠品中
    フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
    用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    欠品中
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
  • スクリーン XX1009002 Merck(メルクミリポア)

    スクリーン XX1009002

    Merck(メルクミリポア)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    22日以内出荷
    TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
  • ガスケット XX1009010 Merck(メルクミリポア)

    ガスケット XX1009010

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
  • 多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC

    多用途型ディスクフィルターホルダー

    ADVANTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)

『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー