45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • PP製フィルターホルダー アズワン

    PP製フィルターホルダー

    アズワン
    5,670税込6,237
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
    材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
  • サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
    材質SUS316
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱ほか
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • ポリサルホンホルダー ADVANTEC

    ポリサルホンホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
    フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    アドバンテック
    34,139税込37,553
    1個(1個)
    当日出荷
    13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
    仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
    材質PTFE
  • サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    サポートスクリーン(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    部品名称サポートスクリーン材質SUS316
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    ADVANTEC
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
  • フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
    穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
  • フィルターホルダーファンネル部 三商

    フィルターホルダーファンネル部

    三商(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    容量(mL)300胴外径×高さ(mm)75×123フランジ外径(Φmm)57フランジ内径(Φmm)37
  • 硝子フィルター ルツボ型 三商

    硝子フィルター ルツボ型

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インライン式フィルターホルダー 47mm TARSONS

    インライン式フィルターホルダー 47mm

    TARSONS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質PSF製アズワン品番62-2936-05
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
    用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTEC

    ポリサルフォンホルダー Φ47mm

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
    フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
  • インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)

    インライン フィルターホルダー 47mm

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
    フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
  • PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    PTFEガスケット(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE部品名称PTFEガスケット
  • 真空マニホールド VMSシリーズ アズワン

    真空マニホールド VMSシリーズ

    アズワン
    40,590税込44,649
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
  • フィルターホルダー用 三商

    フィルターホルダー用

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
  • 硝子フィルター アリン氏管型 三商

    硝子フィルター アリン氏管型

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量(mL)30板直径(Φmm)20足径(Φmm)7
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
    用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
  • 真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン

    真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ

    アズワン
    82,665税込90,932
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
  • Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)

    Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷
    材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    15,829税込17,412
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
    最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
    フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
    高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
  • 濾過セット アズワン

    濾過セット

    アズワン
    32,300税込35,530
    1セット
    当日出荷
    一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
    セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
  • 濾過瓶セット アズワン

    濾過瓶セット

    アズワン
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
    セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
  • フィルターホルダー25型用部品 三商

    フィルターホルダー25型用部品

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー