絞り込み

キムタオル用ディスペンスケース KTシリーズ
アズワン¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。用途キムタオルを便利に保管!
ベンコット 用ケース
アズワン¥15,840~税込¥17,424~1個当日出荷から翌々日出荷身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。 壁に掛けての使用も可能です。材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用
アズワン¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。用途9インチ用仕様表面抵抗値:≦10^8Ω材質アクリル外寸(mm)241×241×100内寸(mm)235×235×94穴サイズ(mm)Φ100アズワン品番3-8998-01
アルファワイパー用ケース
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個翌々日出荷から12日以内出荷2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。材質制電性PMMA(アクリル)
キムワイプシングルホルダー KMAGシリーズ
アズワン¥9,890税込¥10,8791個当日出荷キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です。62015ミニ(6-6689-06)にも使えます。用途キムワイプ62011、62015(S-200mini)用種別フックタイプアズワン品番5-5719-03
アルファワイパー用ケース
TexWipe(テックスワイプ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。材質抗静電性PMMA(アクリル)