テレビアンテナ :「切替器」の検索結果
テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
スカパー!プレミアムサービス(JCSAT-4)とスカパー!プレミアムサービス(JCSAT-3)が別々に配線されているときに使用します。
スカパー!プレミアムサービス用チューナーより送られる衛生切換信号に対応していますので、チューナーリモコンでのサービス切換(衛星切換)が可能です。
付属品取付ねじ×2本(本体取付済)
質量(kg)0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5
電源電圧(V)DC9.5~16.5
消費電流(mA)35
周波数帯域(MHz)950~2150
挿入損失(dB)4以内
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。