テレビアンテナ :「型取り」の検索結果
テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。
水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。
取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。
マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52
付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1
出力端子F型
前後比(dB)18~25
動作利得(dB)9.4~12.0
インピーダンス(Ω)75(F型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。