テレビアンテナ :「伸縮型サイドベース」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
材質(ベースプレート)冷間圧延鋼板、(マストホルダー)一般構造用圧延鋼材、(アーム)一般構造用圧延鋼材、(アンテナマスト固定用ボルト)SUS304、(マストストッパ)SUS304 質量(kg)1 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合マスト径(Φmm)22~32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100~200 マスト径(Φmm)42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)