テレビアンテナ :「塩害」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ 材質ステンレス仕様 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)680×500×1590 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)32~62 素子数20素子 前後比(dB)15以上 動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz) 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
82,980 税込91,278
8日以内出荷

耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 質量(kg)1.2 タイプ塩害対策モデル(ステンレス) 外形寸法(mm)518×340×1374 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.8 受信チャンネル(ch)UHF13~52 半値幅(度)28~52
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1 質量(kg)1.05 タイプ塩害対策モデル(ステンレス) 外形寸法(mm)518×340×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 前後比(dB)17~28 動作利得(dB)8~12.5 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)34~57
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 質量(kg)0.98 タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ) 外形寸法(mm)518×340×1374 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.8 受信チャンネル(ch)UHF13~52 半値幅(度)28~52
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1 質量(kg)0.85 タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ) 外形寸法(mm)518×340×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 前後比(dB)17~28 動作利得(dB)8~12.5 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)34~57
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング