テレビアンテナ :「鋼管柱」の検索結果
テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)2.8
マスト径(Φmm)38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。