テレビアンテナ :「伸縮型サイドベース」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用
質量(kg)約2.6
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合FM・VHF通過、UHF増幅
質量(kg)約0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。