16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg)約2.6 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
欠品中

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型・耐久型 質量(kg)0.99 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数14 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8~12.4 受風面積(m2)0.09
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 種別超高性能型 質量(kg)約3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV 端子F型 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数30 前後比(dB)18~29 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)10.8~17.5 受風面積(m2)0.32
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏波水平・垂直 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 電圧定在波比2.5以下 前後比(dB)15以上
1台
87,980 税込96,778
12日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型UHFアンテナセット 5素子
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

RoHS対応
偏波水平 適合マスト径(Φmm)32~60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)20~30 電圧定在波比2.5以下
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62 偏波水平 適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別UHFミキサー内蔵 質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域京阪神地域 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14×2 前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62) 電圧定在波比3以下 動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62) 構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工普及型 共同受信用 UHFアンテナ
エコ商品
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 種別普及型 質量(kg)約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)32~60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

偏波水平・垂直 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 電圧定在波比2.5以下 前後比(dB)15以上 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷