2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 総合利得(dB)19~26
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)