絞り込み
ブランド
- DXアンテナ(64)
- Mono Wireless(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- はくでん(3)
- アンドーインターナショナル(1)
- イワブチ(1)
- エスコ(2)
- サン電子(65)
- マスプロ電工(124)
- マックステル(9)
- 住本製作所(4)
- 共立電機(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 日本アンテナ(30)
- 未来工業(1)
- 東京富士商会(10)
エコロジープロダクト
商品豆知識

フリープレート
東京富士商会¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)
マスプロ電工¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビアンテナ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら