絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
有刺鉄線とは、多数の刺がついた鉄線です。主に、プライベートな敷地や立ち入り禁止区域の周りを囲うように取り付けされています。これによって、動物だけでなく人間が進入禁止区域に入ってくるのを防ぐことが可能。フェンスや塀などに巻きつけて使用されることも多く、コイル状にして鉄条網を作ったり、牛が逃げていかないように付けられることもあります。長さは種類豊富で、材質はスチールやアルミなどでできているものなど様々です。
「長さ(m)」から絞り込む

有刺鉄線 ステンレス製
(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷ステンレス製で錆びにくい仕様です。用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。材質SUS304ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16
ステンレス アムレットバンド
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から翌々日出荷軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
ステンレス有刺鉄線
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷サビに強いステンレス(SUS304)使用。用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6番手16
カミソリワイヤー
インタージャパン¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。用途一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。材質溶融亜鉛メッキサイズ10(m/巻)質量(g)10コイル径(mm)450
ステンレス アムレット1型
MK(丸喜金属本社)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
ステンレス アムレット
MK(丸喜金属本社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
忍び返し スチール
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
手動操作弁(ねじ取付形)
ダイキン工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から翌々日出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。取付方式ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
STアムレット忍び返し500
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
STアムレット忍び返し308
MK(丸喜金属本社)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200
有刺鉄線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980税込¥14,2781箱翌々日出荷ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)20番手16太さ(mm)1.6