有刺鉄線とは、多数の刺がついた鉄線です。主に、プライベートな敷地や立ち入り禁止区域の周りを囲うように取り付けされています。これによって、動物だけでなく人間が進入禁止区域に入ってくるのを防ぐことが可能。フェンスや塀などに巻きつけて使用されることも多く、コイル状にして鉄条網を作ったり、牛が逃げていかないように付けられることもあります。長さは種類豊富で、材質はスチールやアルミなどでできているものなど様々です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.308(2)
0.5
0.533(2)
20(11)
100(11)
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。
付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装
色黒(塗装)
高さ(mm)65
防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
用途防犯、忍び返しとして。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
幅(mm)500
色シルバー
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして
トラスコ品番144-3476
セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
質量(g)330
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
番線・針金(ワイヤー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。