絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 9.5(3)
  • 9.7(5)
  • 12.7(11)
  • 13(3)
  • 15.9(5)
  • 16.2(2)
  • 19(10)
  • 19.3(2)
  • 25(2)
  • 25.4(5)
  • 25.7(2)
  • 31.8(5)
  • 32(2)
  • 38(3)
  • 38.1(5)
  • 45(2)
  • 50.8(6)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
使用流体
  • 水
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(6)
  • 工業用水(3)
  • 油(27)
  • 空気(10)
  • 粒体・粉体(6)
  • 蒸気(10)
  • 薬品(5)
外径(Φmm)
  • 12.7(3)
  • 13(2)
  • 14.3(2)
  • 15(2)
  • 15.9(4)
  • 16.5(2)
  • 18(2)
  • 19.8(2)
  • 21(5)
  • 23.5(2)
  • 24.5(2)
  • 25(3)
  • 27.7(2)
  • 28.5(2)
  • 29(4)
  • 35.5(2)
  • 36.5(4)
  • 44(2)
  • 45.5(2)
  • 46(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1(8)
  • 1.5(4)
  • 1.73(1)
  • 1.8(1)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(11)
  • 2(10)
  • 3(12)
  • 4(9)
  • 5(12)
  • 6(7)
  • 10(12)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(14)
  • 30(11)
  • 50(13)
  • 100(10)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(15)
ゴム
色
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ALFAGOMMA(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • EATON(イートン)(1)
  • NCR(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • オーサカゴム(1)
  • コクゴ(1)
  • 十川ゴム(1)
モノタロウ・ALFAGOMMA・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・EATON(イートン)・NCR・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・オーサカゴム・コクゴ・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
9.7(5)
12.7(11)
15.9(5)
19(10)
25.4(5)
31.8(5)
38.1(5)
50.8(6)
63.5(3)
76.2(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質耐熱性ゴム色ブラック使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造筋入適合流体水補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥980税込¥1,078
    1本
    翌日出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • FC332(AQPホース) EATON(イートン)

    FC332(AQPホース)

    EATON(イートン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。最高使用圧力(MPa)1材質ゴム使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,700税込¥5,170
    1本
    翌々日出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)材質ゴム流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐候商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,070税込¥1,177
    1本
    翌日出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用色黒サイズ9×1BH、12×1BH内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0最高使用圧力(MPa)1外被構造平滑適合流体水/エチレングリコール補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-30~+60輸送物温度範囲(℃)-30~+120サービス分類オーダー・加工
  • 耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
  • 配管ジョイント(ロングラバー) NCR

    配管ジョイント(ロングラバー)

    NCR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
    材質ゴム色ブラック流体水、非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.1
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(1m)ほか
    5日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース