絞り込み
内径(Φmm)
- 9.7
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(16)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(19)
- 12.7(35)
- 15(4)
- 15.9(20)
- 19(29)
- 25(7)
- 25.4(31)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(5)
- 薬品(3)
外径(Φmm)
- 15.9(2)
- 18(2)
特性
- 耐油(2)
- 耐熱(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 1.5(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
ゴム
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- コクゴ(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・コクゴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(16)
7.9(10)
9.5(19)
12.7(35)
15.9(20)
19(29)
25.4(31)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
【オーダー】耐熱ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥980税込¥1,0781本翌日出荷内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐油ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から8日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)