52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(13)
9.5(14)
12.7(25)
15.9(15)
19(19)
25(6)
25.4(22)
31.8(12)
38.1(12)
50.8(14)
内径(Φmm)をもっと見る
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa)1.5 輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (509種類の商品があります)

ブラック 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40~120
1本
8,990 税込9,889
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(10m)
特価
15,741 税込17,315
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
8,900 税込9,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体工業用水(上水、飲用水には適用しません) 補強層3P 流体温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,920 税込7,612
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体スチーム 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用飽和蒸気温度(℃)140
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホース
RoHS
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。 許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用 最高使用圧力(MPa)1 輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯 使用流体蒸気、熱湯 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 補強層(高張力スチール)2S 使用温度(℃)-40~+200 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
13,886 税込15,275
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 最高使用圧力(MPa)1 輸送物温度範囲(℃)-30~120 使用可能雰囲気温度(℃)-30~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用 最高使用圧力(MPa)0.5 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造筋入 補強層合成繊維 適合流体
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン
RoHS
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,605 税込6,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm パッキン(NBR)2mm
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 材質(金具)真鍮
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホース
RoHS
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+80 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)0.2 外径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)100 質量(kg/m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途スチーム洗浄専用 最高使用圧力(MPa)2 最小破壊圧力(MPa)12 適合流体スチーム 流体温度(℃)+4~+210 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 材質内管・外被:耐熱性合成ゴム 補強層1W 外被:黒
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1] 材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.5 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~120℃
1巻
26,181 税込28,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EATON(イートン)FC332(AQPホース)
RoHS
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー 使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150 最高使用圧力(MPa)1.73 適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体 最小破壊圧力(MPa)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(mmHg)710
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)
RoHS
アース線入
ブラック 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm 材質(金具)真鍮
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。 材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC 使用温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電防止
1巻
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力-95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)グラウトホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途セメントミルク注入用 最高使用圧力(MPa)3 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フローイングテクノ極東開発対応ローリーホース
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm パッキン(NBR)3mm
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)