ゴムホース :「潤滑油」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色青
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
アース線入
色ブラック
内径(Φmm)25.4(±1.0)
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)37(±1.2)
最小曲げ半径(mm)260
流体温度(℃)-30~+80
適合流体一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)4
補強層2Y/B
概略質量(g/m)696
RoHS指令(10物質対応)対応
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。
AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
色ブルー
使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150
最高使用圧力(MPa)1.73
適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体
最小破壊圧力(MPa)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(mmHg)710
アース線入
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)-30~+80
適合流体一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色赤
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色緑
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。