絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.8(1)
- 0.6~1.2(1)
- 0.7~1.2(1)
- 1.0~1.5(1)
- 1.2~1.6(1)
- 1.2~2.0(1)
- 1.2~2.4(1)
- 1.5~2.0(1)
- 2.0~2.4(1)
- 2.0~3.0(1)
- 2.0~3.2(1)
- 2.3~4.0(1)
- 2.4~4.0(1)
- 2.6~3.2(1)
- 4.0~5.0(1)
- 5.5~6.4(1)
- 6.0~7.0(1)
- 7.0~8.5(1)
- 9.0~9.5(1)
- 12.0~12.7(1)
エコロジープロダクト

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
自在グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥3,860~税込¥4,246~1巻当日出荷パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
メリーカッター
岩田製作所¥9,298税込¥10,2281箱(1個)当日出荷トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。全長(mm)195質量(g)140刃長(mm)53刃開き(先端)(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガイド
THD¥149~税込¥164~1個当日出荷付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。 配管や配線の保護になります。 煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。材質/仕上PBT色黒
しなやかシリコンUSBケーブル
ソニック¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプのUSBケーブルです。束ねてもクセづきにくく、すっきりまとまる。USB PD(USB Power Delivery)対応。最大60W出力対応で、急速充電対応!。持ち運びに便利なケーブルリング付。ケーブル長2m。屈曲試験30,000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。トラスコ品番685-2183材質主要材質:シリコン色ホワイト長さ(m)2
『トリム(片面リップ)』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(片面リップ) 長さ定尺品
- トリム(片面リップ) メーターカット品