14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1本(75m)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
129,800税込142,780特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
RoHS
シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプホッティーポリマー
129,800税込142,780
1本(75m)
6日以内出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本(75m)
7日以内出荷から8日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
100,700税込110,770
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
139,800税込153,780
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
RoHS
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-06S SUSタイプホッティーポリマー
149,800税込164,780
1本(75m)
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプホッティーポリマー
139,800税込153,780
1本(75m)
当日出荷から7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプホッティーポリマー
149,800税込164,780
1本(75m)
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-08S SUSタイプホッティーポリマー
159,800税込175,780
1本(75m)
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
107,540税込118,294
1箱
翌日出荷
光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマートリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプホッティーポリマー
144,000税込158,400
1巻(20m)
16日以内出荷
「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
エコ商品

『トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング