絞り込み
長さ(mm)
  • 1000(3)
  • 2000(3)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(4)
  • 6000(3)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 9000(3)
  • 10000(4)
  • 20000(4)
  • 50000(1)
  • 75000(3)
厚さ(mm)
  • 1.0~3.2(3)
色
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(9)
ブランド
  • ホッティーポリマー
  • 岩田製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
3000(3)
4000(3)
5000(4)
6000(3)
7000(3)
8000(3)
9000(3)
10000(4)
20000(4)
75000(3)
  • エコトリム ET-04タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-04タイプ

    ホッティーポリマー(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-02タイプ

    ホッティーポリマー(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-08タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-03タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-03タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-07タイプ

    ホッティーポリマー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-01タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-01タイプ

    ホッティーポリマー(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー

    トリムシール エッジガード エコスポンジトリム

    ホッティーポリマー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
    用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-07S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-06タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-05タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-05タイプ

    ホッティーポリマー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-06S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー

    トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ

    ホッティーポリマー
    ¥144,000税込¥158,400
    1巻(20m)
    16日以内出荷
    「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
    用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
  • シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-08S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応

『トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリムシール メーターカット品