絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(2,414)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(699)
  • イマオコーポレーション(108)
  • ヤマト(機構部品)(97)
  • TAKIGEN(タキゲン)(93)
  • 青木精密工業(80)
  • TRUSCO(65)
  • エスコ(48)
  • ACE(エース)(47)
  • 東野精機(41)
  • RS PRO(15)
  • 廣杉計器(12)
  • 大阪魂(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • ノーブランド(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • LAPP(5)
  • ボッシュ・レックスロス(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(767)
サービス分類
  • オーダー・加工(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。

FA現場のお役立ち情報
3,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(40件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(32件のレビュー)
99税込109特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
437税込481
1袋(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
544税込598
1袋(25個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
439税込483特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM6材質SWCH相当シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N40・40SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
107税込118
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.7
フランジ付ナット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SWCH相当シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20 (ブラック)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
予約販売
適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
四角ナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)
7税込8
1個ほか
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)アングルブラケット SSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)インナーキャップ ハードSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
DブラケットSS SUS(エスユーエス)DブラケットSSSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ質量(g)11
四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
8税込9
1個ほか
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
薄型アルミブラケット 大阪魂薄型アルミブラケット大阪魂(34件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質6N01 アルマイト
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
...
アルミフレーム