アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
4,114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
94 税込103
当日出荷

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)13
1個
129 税込142
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM6
1個
79 税込87
当日出荷

用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)6.8 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

1個
83 税込91
当日出荷

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8
1個
59 税込65
当日出荷

M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理 質量(g)4
1個
99 税込109
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型アルミブラケット 大阪魂 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

1個
107 税込118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷