絞り込み
サイズ
  • 20×20(3)
  • 30×30(2)
  • 40×40(2)
  • 60×60(1)
  • 75×75(1)
  • 80×80(1)
  • その他(41)
フレーム幅(mm)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 17(3)
  • 20(5)
  • 20.9(1)
  • 25(1)
  • 25.9(1)
  • 27.7(1)
  • 27.9(1)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 48(1)
  • 60(4)
  • 75(1)
  • 100(2)
形状
  • L形状(8)
  • その他(21)
  • 正方形(2)
  • 溝幅混合(2)
  • 蝶番フレーム(6)
  • 角度つき(1)
  • 長方形(11)
長さ(mm)
  • 15~3000
  • 15~2000(60)
  • 15~4000(135)
  • 100(36)
  • 200(37)
  • 300(49)
  • 400(34)
  • 450(37)
  • 500(34)
  • 600(43)
  • 900(41)
  • 1000(31)
  • 1100(31)
  • 1200(39)
  • 1300(31)
  • 1400(31)
  • 1500(34)
  • 1600(31)
  • 1700(31)
  • 1800(34)
溝数
  • 1列溝×0列溝(5)
  • 1列溝×1列溝(3)
  • 1列溝×2列溝(1)
  • 2列溝×2列溝(3)
  • 2列溝×3列溝(2)
  • 4列溝×0列溝(1)
種類
  • 1面溝(2)
  • 2面溝(対向)(7)
  • 3面溝(2)
  • 4面溝(7)
  • 8面溝(1)
1面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(51)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(51)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.293フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)108.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.637フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×8表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
79税込87
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.485フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)550RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
185税込204
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.345フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)127.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080NIC(エヌアイシ・オートテック)
280税込308
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.513フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2041.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.448フレーム幅(mm)25.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×25.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)166RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.353フレーム幅(mm)20.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×20.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)130.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.274適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)101.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
593税込652
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
383税込421
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
79税込87
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数4列溝×0列溝質量(kg/m)1.857適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し)フレーム幅(mm)25引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)687.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2045-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.706適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)261.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.995フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.76・Iy 81.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.833フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)110×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.71・Iy 43.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.671フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)248.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.879フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)325.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.069フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1136.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.23フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)455.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.974フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)360.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.742フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)274.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.769フレーム幅(mm)27.7引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45.5×27.7表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)284.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.381適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1252.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クランプフレーム AFG-4860 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】クランプフレーム AFG-4860NIC(エヌアイシ・オートテック)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.069フレーム幅(mm)48引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)48×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1507.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.1・Iy 39.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)2.601フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)963.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.953フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.648フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072NIC(エヌアイシ・オートテック)
40税込44
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.209フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×72.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)447.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.954フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3サービス分類オーダー・加工
フレーム